空圧工具 :「集塵機」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0371
全長(mm)260
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)150
ペーパー寸法(mm)150
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
75mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0368
全長(mm)185
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)75
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0370
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)8
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0375
全長(mm)260
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)150
ペーパー寸法(mm)150
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)8
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0372
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型
トラスコ品番336-0374
全長(mm)246
高さ(mm)83
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)125
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
ホース取付口G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。