ガラスや鏡の運搬、脱着作業時の位置合わせなどに使用できる吸盤です。レバー操作だけで、簡単に対象面に吸着できます。自動車のボディにある凹みを、引き上げることにも使用できます。
トラスコ品番254-5871
材質本体:ABS、吸盤:ラバー
質量(g)500
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×117×105
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量な充電式のルーターです。電源が不要なため、場所を問わず使用できます。握りやすく作業性のよいペン形状なので、模型工作や小さなプラスチック部品、小型部品などの細かな研磨研削作業に適しています。作業に合わせて、回転速度を3段階で調節可能です。砥石とダイヤモンドビットが付属しています。
付属品USB充電ケーブル×1、ツリー型砥石×1、円柱型砥石×1、ボール型ダイヤモンドビット×1
トラスコ品番252-6940
質量(g)92(コード含む)
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000(低速)、9000(中速)、14000(高速)
機能過負荷保護機能、過充電保護機能、過放電保護機能、3段階速度切替機能
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー
コレットサイズ(mm)Φ2.35
長さL×直径(mm×Φmm)146×31(最大外径)
充電時間(時間)約2
ケーブル長(mm)USB充電:約590
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)15
使用可能時間(分間)約80
1台
¥2,398
税込¥2,638
取扱い終了
AP エアハンマー AH990(2004000009900) 用のスプリングリテーナーです。該当部品が消耗した際に、交換することができます。
トラスコ品番253-9585
適合品番AP エアハンマー AH990(2004000009900)、AP エアハンマー AH922(2004000009221)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。