付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)370
本体質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)
排気方式マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)3
稼動音(dB(A))80
本体長さ(mm)150
アズワン品番64-8712-90
ストローク長(mm)8
スイッチング方式プッシュスイッチ
ストローク数(min)7500bpm
総質量(kg)0.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。