空圧工具 :「金型研磨」の検索結果

特価
本日10月4日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金型および精密部品の研磨加工に 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12) 使用空気圧力(MPa)0.6 取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。 トラスコ品番852-3144 材質SKS-8 形状 全長(mm)105 タイプ大荒目 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3
1本
899 税込989
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング