自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570
付属品プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番447-1911
質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)136
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。