空圧工具 :「エアー流量調整」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド 質量(kg)0.74 タイプ吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります