5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR3100 エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番402-2777 質量(kg)0.6 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.62 空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 空気取入口Rc1/4(PT1/4) 適応ボルトサイズM10(参考)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

AR3100S エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル トラスコ品番447-1920 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)75.4 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

AIS3140 エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
RoHS
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
RoHS
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります