エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。<br />スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。<br />スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。<br />正逆両回転切替が可能です。<br />ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~