絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(104)
  • 日東工器(1,377)
  • SHINANO(信濃機販)(248)
  • エスコ(233)
  • 日本ニューマチック工業(228)
  • ベッセル(152)
  • コンパクトツール(143)
  • BAHCO(バーコ)(137)
  • 室本鉄工(108)
  • ヨコタ工業(107)
  • 東空販売(104)
  • マキタ(95)
  • 不二空機(80)
  • エス・ピー・エアー(77)
  • 瓜生製作(73)
  • 空研(71)
  • NSK(ナカニシ)(69)
  • ミニター(60)
  • 日本レヂボン(58)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](58)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
バイメタル製エアソー替刃 TRUSCOバイメタル製エアソー替刃TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス質量(g)48.22018年トラスコ掲載ページ5 0866
エアベルトサンダー TRUSCOエアベルトサンダーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000
非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO非吸塵式ダブルアクションサンダーTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867
1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO1/2”エアーラチェットレンチTRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ダブルアクションサンダーダストホース TRUSCOダブルアクションサンダーダストホースTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
トラスコ品番116-4525適合機種TWS-125Q全長(mm)1330質量(g)230
エアーリベッター専用ノーズピース TRUSCOエアーリベッター専用ノーズピースTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種TAR-270質量(g)6
軽量エアー式タガネニードル TRUSCO軽量エアー式タガネニードルTRUSCO
7,298税込8,028
1セット(100本)
当日出荷
トラスコ品番116-3662質量(kg)0.9針長(mm)125針タガネ径(Φmm)3
ミニダブルアクションサンダー TRUSCOミニダブルアクションサンダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー TRUSCOダブルアクションサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
ダイグラインダー TRUSCOダイグラインダーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
オービタルエアサンダー TRUSCOオービタルエアサンダーTRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
アイドルプーリーASSY TRUSCOアイドルプーリーASSYTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
トラスコ品番161-2365適合機種TBAP-20質量(g)1品名アイドルプーリーASSY
エアソー TRUSCOエアソーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。トラスコ品番161-1116全長(mm)201質量(kg)1.06切断能力(mm)鉄板1.0刃先形状標準型32山使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)ロング時:10適合替刃5mm排気方向後方
エアベルトサンダーパーツ TRUSCOエアベルトサンダーパーツTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番116-4523適合機種TBA-10種別アイドルプーリーASSY質量(g)1
ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCOダブルアクションサンダーダストパックTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
エアーリベッター専用ジョー TRUSCOエアーリベッター専用ジョーTRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2個)
翌々日出荷
トラスコ品番116-3784適合機種TAR-270質量(g)5
軽量エアー式タガネ TRUSCO軽量エアー式タガネTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
無負荷打撃数(min-1)5500付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)(針)3×125
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
279税込307
1本
当日出荷
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石トラスコ品番818-7022長さ(mm)12粒度80質量(g)4全長(m)42軸径×軸長(mm)3×42外径(Φmm)10
エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCOエアタッパ(軽量タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
バーチカルサンダー TRUSCOバーチカルサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
アングルサンダー TRUSCOアングルサンダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
アングルダイグラインダー TRUSCOアングルダイグラインダーTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
ベビーダイグラインダー TRUSCOベビーダイグラインダーTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
エアラチェットレンチ TRUSCOエアラチェットレンチTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
ノーズピース TRUSCOノーズピースTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール
エアアングルグラインダー TRUSCOエアアングルグラインダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアポリッシャー TRUSCOエアポリッシャーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
エアポリッシャー用 マジックパッド TRUSCOエアポリッシャー用 マジックパッドTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
TAP75用のマジックパッドです。
トラスコ品番161-2885質量(g)80パッドサイズ(mm)75
エアベルトサンダー TRUSCOエアベルトサンダーTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアタッパ TRUSCOエアタッパTRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
軽量エアー式タガネニードルホルダー TRUSCO軽量エアー式タガネニードルホルダーTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番116-4635適合機種TS-16A質量(g)1針タガネ径(Φmm)3適合寸法(mm)(針)3×125
エアタガネ用ニードル TRUSCOエアタガネ用ニードルTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50本)
当日出荷
トラスコ品番116-3664質量(kg)0.925針長(mm)180針タガネ径(Φmm)4
エアーリベッター TRUSCOエアーリベッターTRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8トラスコ品番116-3777セット内容本体、マンドレルシューター、シャフト排出ホース、ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8、ジョー全長(mm)270質量(kg)1.7使用ジョーTAR-JAW使用ノーズピースTAR-NP24、TAR-NP32、TAR-NP40、TAR-NP48
エアドリル TRUSCOエアドリルTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具