空圧工具 :「アルミ磨き バフ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月18日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。 付属品マジックパッド、カップリング 幅(mm)偏心:3 高さ(mm)84 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6791 幅(mm)偏心:3 全長(mm)185 奥行(mm)48 ねじ径(mm)パッド:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)48 口金寸法(mm)1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります