空圧工具 :「エアラ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000 適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石 トラスコ品番818-7022 長さ(mm)12 粒度80 質量(g)4 全長(m)42 軸径×軸長(mm)3×42 外径(Φmm)10
1本
269 税込296
当日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります