絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,577)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(347)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(220)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(203)
  • 東空販売(177)
  • コンパクトツール(153)
  • 不二空機(148)
  • 空研(147)
  • BAHCO(バーコ)(141)
  • ヨコタ工業(114)
  • 瓜生製作(108)
  • エス・ピー・エアー(107)
  • マキタ(103)
  • マックス(96)
  • JTC(88)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 10mmMRA(ムラキリアルアドバンス)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式前方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ペンシルタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプターMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9036適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイールアダプター
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式側方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 20mmMRA(ムラキリアルアドバンス)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9029適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(粗目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプターMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
エアグラインダー用 研磨ホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 研磨ホイールMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
トラスコ品番160-9026適合機種MRA-PG280品名研磨ホイール
エアグラインダー用 イレイサーホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 イレイサーホイールMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9024適合機種MRA-PG280品名イレイサーホイール
エアスイベルジョイント MRA(ムラキリアルアドバンス)エアスイベルジョイントMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
トラスコ品番160-9048
エアリムーブサンダ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアリムーブサンダMRA(ムラキリアルアドバンス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7127全長(mm)180質量(kg)0.7摘要ヘッドアングル90°低速タイプチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら