空圧工具 :「エアタービン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
軸受種類空気静圧軸受
砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)
仕様回転速度検知用識別表示マーク付
外径(Φmm)19.05
最高回転速度(min-1)65000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
空気圧力(MPa)0.4
コレット径(Φmm)最大6.35
空気消費量(NL/min)175
付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
回転速度(min-1[r.p.m])60000
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番293-2679
質量(g)165
全長L(mm)168
寸法D(Φmm)23.9
寸法l(mm)-
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)17
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。