ロータス標準セットNSK(ナカニシ)6日以内出荷
心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。
加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。
ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。
排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。
同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。
給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)6日以内出荷
先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。
その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980