1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。 トラスコ品番344-4635 セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚 質量(g)モータハンドピース:182 電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1 最大トルク4.3cN・m 適合モーターENK-410S、ENK-250T
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります