さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(58)
  • TRUSCO(25)
  • SHINANO(信濃機販)(127)
  • NSK(ナカニシ)
  • エス・ピー・エアー(80)
  • 日本ニューマチック工業(79)
  • 空研(79)
  • 不二空機(63)
  • ベッセル(63)
  • 瓜生製作(62)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(61)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(28)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(62)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空圧工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転工具
  • ブラシ 回転
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルアングルコードタイプNSK(ナカニシ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA NSK(ナカニシ)ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RANSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)トラスコ品番711-2051全長(mm)121.7最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)30振れ精度(μm)スピンドル:1以内
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020 NSK(ナカニシ)クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020NSK(ナカニシ)
1,198,000税込1,317,800
1台
34日以内出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内
モータスピンドルストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルストレートコードタイプNSK(ナカニシ)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2319全長(mm)252.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS NSK(ナカニシ)自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RSNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
CTS-2620A クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2620A クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
339,800税込373,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2630 クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚トラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ)NR33-6000ATC-ESD(7788)NSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1個
34日以内出荷
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040NSK(ナカニシ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1セット
翌日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
E-maxエボリューション用フットコントローラー NSK(ナカニシ)E-maxエボリューション用フットコントローラーNSK(ナカニシ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
踏み込み量により回転速度可変ができます。
用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
電気モータスピンドル NSK(ナカニシ)電気モータスピンドルNSK(ナカニシ)
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
モータ NSK(ナカニシ)モータNSK(ナカニシ)
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品スパナ(36):1 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応
ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A質量(g)700付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途E2000共用外径(Φmm)22.8RoHS指令(10物質対応)対応
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途E3000共用外径(Φmm)30付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル NSK(ナカニシ)モータスピンドルNSK(ナカニシ)
959,800税込1,055,780
1個
6日以内出荷
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)最大出力(W)350質量(g)620セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本RoHS指令(10物質対応)対応
モータ NSK(ナカニシ)モータNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000最大出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)超精密高速スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
最大出力(W)340回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータスピンドル NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドルNSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)減速比1/1.5精度(μm)3以内(スピンドル振れ)コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)最大出力(W)275質量(g)605付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)精度(μm)1以内(スピンドル)質量(g)440騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
用途E2000共用外径(Φmm)22.8回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら