コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])6000
付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)0.16
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。