空圧工具 :「エアソニック L-25B」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
37 税込41
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個 トラスコ品番116-6336 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6352 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6344 全長(mm)170.7 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1セット
699 税込769
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6361 全長(mm)168 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500 空気消費量(m3/min)0.17 付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個 全長(mm)133 本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 音圧レベル(dB)70A 振動(m/s2)0.82 チャック径(Φmm)3 音響パワーレベル(dB)81A
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番495-7741 本体質量(kg)0.75 ペーパー寸法(mm)57×140 空気消費量(m3/min)0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] パッドサイズ(mm)55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります