5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500 付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個 空気消費量(m3/min)0.27 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チゼルシャンク(Φmm)12.7
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに 適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体) 仕様空気式固着物はくり機 付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6964 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります