カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-2P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-2P用
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-3P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-3P用
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-8P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-8P用
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-6P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-6P用
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本
穴径(Φmm)10~30
電源(V)AC100(50/60Hz)
シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12
定格電流(A)1.4
定格消費電力(W)170
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.0
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。