空圧工具 :「粉体」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月18日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金 バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし) 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲-20~+80℃ 最高使用圧力1.8MPa 本体形状ソケット(プラグ用キャップ) 耐圧力(MPa)2.7MPa 適合流体水・作動油・空気・粉体
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング