空圧工具 :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業エアーソー (エアヤスリ共用)
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に 切断能力(mm)鉄板2 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 全長(mm)183.5 質量(kg)0.54 ホース取付口Rc1/4 ホース内径(Φmm)6.3 空気消費量(m3/min)0.29 使用空気圧力(MPa)0.6 セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1本
2,588 税込2,847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000 ストローク(mm)(ピストン)10 全長(mm)341 質量(kg)3.2 全高(mm)86 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.55 ピストン径(Φmm)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
57,980 税込63,778
欠品中

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)8 トラスコ品番331-8192 全長(mm)180 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力8mm 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.66 振動数(min-1)2050 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

日本ニューマチック工業エアーモーター
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337 質量(kg)8.7 最大トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)1.4 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 馬力(PS)(最大)1.3
1台
179,800 税込197,780
欠品中

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.39 振動数(min-1)2100 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

日本ニューマチック工業エアードリル
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500 ストローク(mm)(ピストン)15 全長(mm)490 質量(kg)2.1 全高(mm)100 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ピストン径(Φmm)30 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアソー 15421
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。 付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付) トラスコ品番368-3805 全長(mm)183.5 切断能力(mm)鉄板2 空気消費量(m3/min)0.29 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

日本ニューマチック工業エアーグラインダー
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 排気方向前方排気 質量(kg)0.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

日本ニューマチック工業エアーニードルスケーラ
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500 ストローク(mm)(ピストン)14 全長(mm)216 質量(kg)0.82 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.2 ピストン径(Φmm)14 ニードル数Φ3 x L125 x 7本 取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4094 セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力6~10 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション
オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車 適合機種JAC-3
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります