1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。 頭部高さ(mm)84.5 トラスコ品番276-7597 全長(mm)192 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります