4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-5923 セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm 全長(mm)154.5 出力(W)375 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 使用空気圧力(MPa)0.6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 空気消費量(m3/min)1.2 ホース取付口Rc3/8 仕様【先端工具】砥石 トラスコ品番753-3764 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

NAG-60 NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 仕様【先端工具】砥石 トラスコ品番753-3772 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)238 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番753-4124 セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石 材質鋳物用アルミニウム合金 全長(mm)161 内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります