空圧工具 :「エアラ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 最大トルク(N・m)27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 本体寸法(mm)183 本体質量(kg)0.58 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)9.5
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります