37ページ目: 空圧工具

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,949件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)10mmベルトサンダーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000トラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付 BAHCO(バーコ)エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付BAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
用途穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])450チャック能力(mm)13仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードライバー ベッセルエアードライバーベッセル
55,980税込61,578
1台
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
エアねじ打機用連結ねじ マックスエアねじ打機用連結ねじマックス
7,498税込8,248
1ケース
翌々日出荷
ターボドライバ用ねじです。 二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)材質鉄(ノンクロム)頭部径(Φmm)(適合ネイル) 8.2胴径(Φmm)(適合ネイル) 3.8
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売ライトピックハンマー 角シャンク東空販売
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ロックドリル 東空販売ロックドリル東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
ロートハンマ 東空販売ロートハンマ東空販売
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ東空販売
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
55,980税込61,578
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
グラインダアングルタイプ 東空販売グラインダアングルタイプ東空販売
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます空気消費量(m3/min)0.38仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質全長(mm)123質量(kg)0.4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アングルインパクトレンチ 東空販売アングルインパクトレンチ東空販売
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス最大締付トルク(N・m)271トラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
インパクトレンチGLS本体ローラ 空研インパクトレンチGLS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2
インパクトレンチGL本体ローラ 空研インパクトレンチGL本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370種別本体ローラ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4全幅(mm)193全高(mm)197構造(インパクトクラッチ)D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72軸心より側面まで(mm)52騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2使用コンプレッサ7.5kW
ラチェットレンチ 瓜生製作ラチェットレンチ瓜生製作
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ瓜生製作
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(コーナータイプ)瓜生製作
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
エアークリーナ JAC-3用オプション 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
エアクリーナー 不二空機エアクリーナー不二空機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付不二空機
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
アングルグラインダー ペーパー用 不二空機アングルグラインダー ペーパー用不二空機
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.15全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
予約販売
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー不二空機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
トラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファDヨコタ工業
789税込868
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352質量(g)140
コーナードライバ ヨコタ工業コーナードライバヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら