8,933件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
799 税込879
34日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
34日以内出荷

E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚 トラスコ品番627-2319 全長(mm)252.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)2 許容回転速度(min-1)10000 外径(mm)Φ50 推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し) 全長(mm)115.5 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)50
1台
169,800 税込186,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

E3000iシリーズのモータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
34日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷

小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。 仕様クーラントスルースピンドル 付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個 トラスコ品番627-2321 全長(mm)140.3 最大出力(W)350 許容回転速度(min-1)20000
1台
339,800 税込373,780
34日以内出荷

現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。 仕様自動工具交換スピンドル 付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m トラスコ品番661-0987 全長(mm)115.5 外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)Φ50
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。 仕様クーラントスルースピンドル 付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚 トラスコ品番627-2317 全長(mm)73.3 最大出力(W)350 許容回転速度(min-1)30000
1台
279,800 税込307,780
34日以内出荷

スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。 付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属 トラスコ品番701-3650 通信規格EtherNet/IP
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。 付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個 トラスコ品番711-2057 最大出力(W)350 回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000 外径(mm)W88 × D155 × H236
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセット トラスコ品番698-1847 コード長さ(m)5 通信規格EtherNet/IP
1式
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。 トラスコ品番700-8926
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

NSK(ナカニシ)NR33-6000ATC-ESD(7788)
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板 付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2m トラスコ品番534-4173 全長(mm)143.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 外径(Φmm)33/55 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)Φ33/Φ55
1個
279,800 税込307,780
34日以内出荷

エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工 付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m) トラスコ品番711-2047 全長(mm)120 最大出力(W)54 空気消費量(NL/min)175 適合コレットCHAグループ 許容回転速度(min-1)150000 外径(mm)52 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。 トラスコ品番344-4635 セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚 質量(g)モータハンドピース:182 電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1 最大トルク4.3cN・m 適合モーターENK-410S、ENK-250T
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業。金槌の代わり、一般的な打撃作業 トラスコ品番826-6348 材質 ストローク(mm)【ピストン】76 全長(mm)200 サイズ【エアインレット】1/4PT シャンク径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa)0.6 使用ホース内径(Φmm)Φ6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)2000 ピストン径(Φmm)14.3 打撃数(bpm)2000
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。 トラスコ品番826-6337 全長(mm)328 空気消費量(m3/min)0.45 ピストン径(Φmm)24 打撃数(bpm)2800 ストローク径(Φmm)58
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

機械装着用h4スピンドルのオプションです。
適合機種ELM-64
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機 全長(mm)174 質量(kg)0.78 出力(W)270 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 ハンドルロール 給気口Rc1/4 空気消費量(m3/min)0.51 振動(m/s2)6.8 頭部高さ(mm)44.5 排気方向側方 関連資料(1.76MB) 推奨ホース内径(Φmm)9.5 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。 全長(mm)174 質量(kg)0.78 出力(W)270 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 ハンドルロール 給気口Rc1/4 空気消費量(m3/min)0.51 振動(m/s2)6.8 頭部高さ(mm)44.5 排気方向側方 関連資料(1.76MB) 推奨ホース内径(Φmm)9.5 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
用途切断 全長(mm)174 質量(kg)0.78 出力(W)270 外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(m3/min)最大0.51 頭部高さ(mm)44.5 排気方向側方
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
用途研削作業 全長(mm)174 質量(kg)0.78 出力(W)270 外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(m3/min)最大0.51 頭部高さ(mm)44.5 排気方向側方
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
トラスコ品番362-2820 全長(mm)356 使用ジョーNO.618 3分割ジョー5(3個セット) 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6.0~7.0)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。 材質ナイロン+繊維40% 寸法(mm)【差込】10 全長(mm)160 関連資料(0.08MB)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用 全長(mm)200 摘要アングル115°タイプ タイプ排気:後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○ 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用 仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6 全長(mm)448(ソケット無) 空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))左:94/右:99 実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140 能力ボルト径(mm)38
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1778 材質ホース:耐候性合成ゴムホース 幅(mm)390 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 奥行(mm)174 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム ホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×15.1 ホース長さ(m)10 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番688-1792 材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層) 幅(mm)390 本体:グレー 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 高さ(mm)424 取付方式天吊り・壁付け 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)10 外径(mm)10 内径(mm)8 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1780 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層) 幅(mm)390 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)15 二次側長さ(m)15 一次側長さ(m)1
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 UG用ピン
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります