空圧工具 :「きさげ 工具」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに 適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)スクレーパー
適合機種RAK-60A 長さ(mm)168 幅(mm)32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ワイドスクレーパー
適合機種RAK-60A 長さ(mm)173 幅(mm)60
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに トラスコ品番814-7941 適合機種S-250、S-500、S-1000 サイズ60mm 部品番号2007
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに トラスコ品番814-7939 適合機種S-250、S-500、S-1000 サイズ38mm 部品番号2005
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500 付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個 空気消費量(m3/min)0.27 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チゼルシャンク(Φmm)12.7
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
279 税込307
3日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
59日以内出荷

1個
549 税込604
翌日出荷

用途パイプの付着物はくり トラスコ品番814-7918 適合機種A-302 サイズ60mm甲丸 部品番号1020
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
4,688 税込5,157
3日以内出荷

ウイング型。
用途ウレタンを取り除く際、塗装面に傷がつくのを防ぎます
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに トラスコ品番814-7938 適合機種S-250、S-500、S-1000 サイズ60mm 部品番号2004
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1個
849 税込934
3日以内出荷

1個
519 税込571
3日以内出荷

1個
819 税込901
3日以内出荷

SHINANO(信濃)スクレーパー(20mm) 810
エコ商品
用途ハツリ作業用 トラスコ品番857-1630 適合機種SI-4120A 全長(mm)178 質量(g)150 先端幅(mm)19 シャンク形状丸10.2Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
769 税込846
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番65-2111-48
1本
9,530 税込10,483
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります