空圧工具 :「アングル 小型」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
排気方向側方
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)32
仕様クッションホルダー専用
全長(mm)124
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
ビット径(mm)(大)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
種類アングルグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。
トラスコ品番828-9805
質量(kg)1.04
2018年トラスコ掲載ページ5 0537
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。
材質本体:アルミ
機能エア流量調整:無段階式
排気方向横
片手作業が可能なサンダーです。
小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:穴径 10
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ6
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8433
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000
外径(Φmm)22
仕様チャッキング:3Φコレット
全長(mm)155
質量(g)130
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個
全高(mm)80
砥石寸法(Φmm)外径100
ホース口金取付ねじ1/4
空気消費量(Nm3/min)0.35
砥石内径(mm)15
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
使用空気圧力(MPa)0.59
排気方向斜前方
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。
新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。
溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
質量(kg)1.9
出力(W)870
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。
トラスコ品番836-1592
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に
付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ
トラスコ品番390-7001
全長(mm)229
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.6
排気口側方
ホース取付口Rc3/8
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
小型軽量なので片手作業、長時間の面取り・バリ取り・磨き加工が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])19000
付属品ディスク砥石(A36P・Φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚
寸法(mm)110×35
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)400
コレットネジ式
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気方式前方
アズワン品番3-5978-01
1セット
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。
付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6778
全長(mm)135
高さ(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1968-41
口金寸法(mm)1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6356
材質鉄
全長(mm)208
質量(kg)1.2
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.36
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
エアーアングルグラインダーは、錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に最適なエアーアングルグライダーです。サイドハンドル付なので作業に便利です。小型、軽量化で使いやすいです。
用途錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に。
色シルバー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
砥石径(Φmm)100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)156
質量(kg)0.6
最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000
ハンドルロール
ホース口金取付ねじRC1/4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40
頭部高さ(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)233.8
質量(kg)2
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8425
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1
2
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。