空圧工具 :「ウールバフ150mm」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途塗膜用
仕様Φ123mmパッド用
適合機種715A2725、C-150Nなど
材質ウール
質量(g)106
径(Φmm)150
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4922
セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.9
タイプマジックパッド
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。