空圧工具 :「エアガン」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用
最大回転数(min-1[r.p.m])420
無負荷空気消費量(m3/min)0.22
付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番759-9391
穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工
寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H
消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)
使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下
寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3
本体質量(kg)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600
空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)
キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番760-2456
質量(kg)2.28
ホース長さ(m)3.5
取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)58
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。