空圧工具 :「エアー カプラー サイズ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります