空圧工具 :「エアーカプラー オス」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)860
騒音レベル(dB(A))78
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)930
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。