空圧工具 :「エアーシャー」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。 トラスコ品番578-3364 幅(mm)切り取り:4.5 全長(mm)255 質量(kg)1 切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6 空気消費量(L/min)104 定格圧力(bar)6.3
1台
39,980 税込43,978
60日以内出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

トラスコ品番104-1495 全長(mm)224 質量(kg)1 切断能力(mm)1.2 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口G1/4(カプラなし)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

プレートシャー本体のみ 室本鉄工 動画あり
1個ほか
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パオックエアカッタ
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2 空気消費量(L/min)112 ストローク数(min)2800
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI シェアー・ニブラー
エコ商品
トラスコ品番580-5082 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工 動画あり
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 種別単発式 ホース接続径G1/4 オスネジ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
59日以内出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。 仕様マジック式 型式728-OT-MPS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100 寸法(Φmm)75
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JTCエアーニブラー
エコ商品
仕様3500rpm(スリースピード(mm)) 全長(mm)190 質量(kg)0.92 能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm 切断幅(mm)4..5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。 仕様マジック式 型式729-OT-MPS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

種類エアークイックスパナポリッシャー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります