空圧工具 :「エアーソー替刃 32t」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質バイメタルハイス 質量(g)48.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0866
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトツールエアーソー 604用替刃
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種604 質量(g)16
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1パック(10枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様ホルダー部ワイドタイプ トラスコ品番783-9235 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.8 全長(mm)91 ブラック 質量(g)40 山数32 適合材高張力超鋼板 有効刃長(mm)76
1セット(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

1袋(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1パック
10,500 税込11,550
翌日出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング