空圧工具 :「エアーチッパー部品」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
47 税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
41 税込45
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MOSR
1個
899 税込989
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様1台あたり必要数:1 関連資料※部品展開図(0.46MB)
1個ほか
41 税込45
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体) 仕様空気式固着物はくり機 付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6964 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 幅(mm)30 寸法(mm)12.6X250 質量(g)364 タイプフラットチゼル シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー 適合M39360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。 無負荷打撃数(min-1)12000 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります