空圧工具 :「エアーフレックス」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5
全長(mm)163
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)5(3)
排気口後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。
またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
ストローク(mm)10
全長(mm)185
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット
排気方向後方
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
バイス式ボルダが装備されており、スティック砥石の取付けが可能です。
付属品バイス式ホルダー×1個、ホルダーシャンク(Φ3・Φ5)×各1個、コレット(Φ3)×1個、六角レンチ(バイス用)×2個、六角レンチ(本体用)×1個、カプラ×1個
ストローク(mm)(往復)5
接続口径供給エアー:2分(1/4インチ)
全長(mm)163
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.4~0.6
アズワン品番3-5519-01
1セット
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに
軸(mm)5
適合機種604
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
仕様キャッチング:バイス式ホルダー
ストローク(mm)0.7
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番759-9447
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)4
無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。