空圧工具 :「カーナビ用アクセサリー」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 トラスコ品番297-1861 全長(mm)125 質量(kg)0.42 差込角(mm)9.5 空気消費量(m2/min)0.2 能力ボルト径(mm)8
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)12.7 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング