空圧工具 :「ギアアクション」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOVAX(コバックス)ミニギアアクションサンダー
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])1800 品番9322 質量(g)690 全高(mm)93 空気消費量(m3/min)0.18 エアーインレットPT 1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])900 質量(g)710 騒音値(dB)88(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156 流量(L/min)280 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラスコ品番799-9992 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番836-1585 セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒) 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)198 質量(kg)0.75 高さ(mm)77 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.29 パット寸法(mm)123 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 バフサイズ(Φmm)150 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ギアードサンダー
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに トラスコ品番807-1295 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)15×150×30 質量(g)15 外径(Φmm)150
1枚
759 税込835
当日出荷

軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。 仕様マジックペーパー用パッド 付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024] 寸法(mm)123×86×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])900 トラスコ品番818-4218 質量(g)710 騒音値(dB)88(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156 流量(L/min)280 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ミニギアアクションサンダー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります