空圧工具 :「ギヤ 研磨」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOVAX(コバックス)ミニギアアクションサンダー
RoHS
回転数(min-1[r.p.m])1800 品番9322 質量(g)690 全高(mm)93 空気消費量(m3/min)0.18 エアーインレットPT 1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])900 トラスコ品番818-4218 質量(g)710 騒音値(dB)88(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156 流量(L/min)280 オービットダイヤ(mm)3.6 パッドサイズ(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トラスコ品番799-9992 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャー
RoHS
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)”ペッタンサンダー”
RoHS
ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個 トラスコ品番250-4186 全長(mm)188 高さ(mm)77 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3~30(D.C.V)
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニターアングロン
RoHS
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3~30(D.C.V)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング