空圧工具 :「コンパクトツール 使い捨てバフ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。