空圧工具 :「ゴム砥石」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230 形状カップゴム砥石 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)30
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番477-4094 セット内容64851、64852、64853、64854、64855、64856各2個 質量(g)132 外径(mm)30
1セット(12個)
4,998 税込5,498
当日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適 その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)225 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)388 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】ブラック 質量(g)283 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)6.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000 定格電圧 DC V3~30
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)215 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)284 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)218 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000 トラスコ品番827-8934 質量(g)283 最大トルク(cN・m)6.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】バイオレット 質量(g)214 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000 定格電圧 DC V3~30
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)229 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)341 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)287 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~40
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)264 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600 定格電圧 DC V3~30
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】レッド 質量(g)229 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21 【手元スイッチ】レッド 質量(g)217 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】バイオレット 質量(g)224 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000 定格電圧 DC V3~30
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGA-1200-2 アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。 セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本 全長(mm)187 高さ(mm)104 質量(g)500 出力0.45HP 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m2/min)0.45
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります