空圧工具 :「サンドブラス」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

適合粒度16~180(サンド) エスコ品番EA127BB 寸法(mm)175(H)×210(L) 質量(g)600 能力1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)140 ノズル口径(Φmm)4 所要圧縮機(kw)0.75以上 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合粒度24~120(サンド) エスコ品番EA127B 寸法(mm)200(H)×300(L) 全長(mm)300 質量(kg)1.2 能力1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.6~0.8 空気消費量(L/min)150 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

SG-106 サンドブラスト ホーザン 動画あり
金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
質量(kg)24.2 定格電圧(V)AC100 ノズル口径(Φmm)2.5 材質(ノズル)セラミック
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70~140 ノズル口径(Φmm)3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000~10000 付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

サンドブラスター sinto(新東工業) 動画あり
sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg)装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450 最大寸法(mm)(ワーク)450×100H コンプレッサー(kW)5.5以上 供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

CHB-200 サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁 材質スタンド:スチール製 質量(kg)1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1パック(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA127B-17 材質アルミ系 適合品番EA127B、BB、BK用
1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,100 税込4,510
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
799 税込879
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)6 定格消費電流(A)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

セラミックノズルの20~40倍の寿命があります。耐摩耗性に優れており、穴径が大きくなりにくく均一した投射が可能。
材質ボロンカーバイド 内径(mm)7 外径(mm)30 先端外径(Φmm)20 長さ(mm)60
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります