空圧工具 :「サーフェイサー」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。
トラスコ品番205-7262
全長(mm)125
質量(kg)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8685-36
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)75
排気方向後方
ペーパー径(Φmm)75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整
全長(mm)73
高さ(mm)69
質量(g)550
奥行(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーホース内径(Φmm)6.3
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)300
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)W73×L108
使用ペーパーノリ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.41
排気口後方
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)3
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。