空圧工具 :「シートメタル」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業シートメタルカッタ NBH-400用 4B
トラスコ品番753-3110 全長(mm)175 質量(g)170
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

用途鉄板切断用 トラスコ品番857-1629 適合機種SI-4120A 全長(mm)152 質量(g)150 先端幅(mm)17 シャンク形状丸10.2Φ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途シートメタルのリベット、ボルト穴などの穴あけ トラスコ品番814-7929 適合機種A-302 部品番号1011
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7921 適合機種A-302 部品番号1003
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7922 適合機種A-302 部品番号1004
1本
3,888 税込4,277
当日出荷

(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7919 適合機種A-302 部品番号1023
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

日本ニューマチック工業NBH-600A用シートメタルカッタ
トラスコ品番753-3217 全長(mm)180 質量(g)250
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1本
2,740 税込3,014
5日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9365 質量(g)425
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363 質量(g)375
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1本
2,740 税込3,014
5日以内出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#40用 トラスコ品番490-3218 材質スチール 亜鉛 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#30用 トラスコ品番490-3277 材質スチール 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)176 質量(g)232 刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#21用 トラスコ品番490-3331 材質スチール 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

用途ボディー外板、ドア、フェンダーなどシートメタルの折り曲げ トラスコ品番814-7932 適合機種A-302 部品番号1014
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#10用 トラスコ品番490-3391 材質スチール 真ちゅう 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 トラスコ品番490-3463 材質スチール 質量(g)23 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
4,598 税込5,058
欠品中

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#30用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#21用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途航空機用 材質スチール 亜鉛 適合ドリル:#40用 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1個ほか
38 税込42
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#40用 材質スチール 亜鉛 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#21用 材質スチール 質量(g)54 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#10用 材質スチール 真ちゅう 質量(g)55 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#30用 材質スチール 質量(g)53 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#10用 材質スチール 真ちゅう 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります