空圧工具 :「ストレート 工具」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口R1/4 トラスコ品番169-6386 全長(mm)200 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9324 全長(mm)319 質量(kg)1.3 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個 全長(mm)173 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] コレットサイズ(mm)6 把握径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番819-9191 全長(mm)175 質量(g)500 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5 使用ペーパーのり付タイプ 無負荷往復回数(回/min)5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14 空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 適合フラッシュリベット用
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ストレートハンドピース
エコ商品
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用 穴径(Φmm)20(最小加工) 質量(g)50 減速比10/11 付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 寸法(mm)11.9(工具カミシロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベット-3を打鋲の際に使用するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
質量(g)90 全長(inch)2-3/8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ニードル:ステンレススチール ストローク(mm)24 本体質量(kg)0.5(ニードル無) ニードル数13本 打撃数(bpm)3000 関連資料(0.44MB) ニードル(mm)Φ1.4×80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮 仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5 全長(mm)282 質量(kg)1.3 全高(mm)91 空気消費量(m3/min)0.25(Normal) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))89 ストローク長(mm)6
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パンチング作業用 トラスコ品番857-1631 適合機種SI-4120A 全長(mm)178 質量(g)150 先端幅(mm)13 シャンク形状丸10.2Φ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.074 ホース取付口G1/4 トラスコ品番859-5403 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)157 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本ニューマチック工業NBH-600A用ストレートパンチ
トラスコ品番753-3268 全長(mm)180 質量(g)270
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9332 全長(mm)284 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5 コレットサイズ(mm)3 コンプレッサー(kW)2.2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 トラスコ品番143-2842 質量(g)130 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸2.4mm ホース接続径PT 1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

G704Bを使用する際にヘッド部に装着するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
トラスコ品番490-8546 質量(g)90 使用ジョー701B18 全長(inch)1-3/4 リベット径使用範囲(inch)1/8、5/32、3/16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

G84と併用し、Maxibolt S タイプを打鋲の際に使用するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
質量(g)90 全長(inch)3
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 仕様排気方向:前方 付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) トラスコ品番176-9316 全長(mm)284 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:650 コレット外径(Φmm)- ホース口金取付ねじ1/4Rc 騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番361-4913 全長(mm)143 質量(g)600 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)50×110 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能 材質 使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7 砥石周速度(m/min)最高3000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9308 全長(mm)185 質量(kg)0.55 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)346 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 騒音値(dB)83.5A 空気消費量(m3/min)0.373 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.86m/s2 排気方向側方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)307 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 騒音値(dB)83A 空気消費量(m3/min)0.753 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.66m/s3 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.64 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式レバー 排気方向前方
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.074 ホース取付口G1/4 トラスコ品番859-5404 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)155 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります