空圧工具 :「チャック 工具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
用途CHKコレット用ナット
適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途CH16コレット用ナット
適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ドリルチャック
用途アタッチメント
付属品チャックハンドル(KK)
トラスコ品番857-5264
適合本体SI-5200A、SI-5305-8A
穴あけ能力(mm)13
チャック能力(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
三爪キーレスチャック式
0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10
アズワン品番65-2228-96
1セット
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ドリルチャックKD-4、KD-3A用
トラスコ品番857-5339
質量(g)40
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
トラスコ品番819-9978
適合機種NHG-65K、NHG-65LK
質量(g)75
コレット内径(Φmm)6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番336-6740
適合機種NHG-65K
質量(g)75
コレット内径(Φmm)6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。
握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。
仕様キーレスチャック仕様
トラスコ品番216-2368
全長(mm)160
質量(kg)0.59
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250
穴あけ能力(mm)10
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番798-4197
適合本体FG-3H
チャック内径(Φmm)Φ6
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番798-4219
適合本体FRD-6PH-5
全長(mm)51.2
チャック能力(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
トラスコ品番798-4227
適合本体FRD-6PH-7
全長(mm)64.1
チャック能力(mm)13
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
トラスコ品番798-4235
適合本体FRD-6PH-3-8
全長(mm)45.2
チャック能力(mm)8
空気消費量(m3/min)0.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途軸付砥石を取り付ける部品
トラスコ品番816-0160
適合機種RG-38A
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)50
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
チャック能力(mm)13
仕様サイドハンドル標準装備
トラスコ品番471-5411
全長(mm)211
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
59日以内出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
59日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
種類エアタッパー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類エアタッパー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。