空圧工具 :「ディスク グラインダー ペーパー」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
アズワン品番65-2222-45
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)砥石・ディスク:50
高さ(mm)68
奥行(mm)70
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パッドサイズ(mm)48
ディスク寸法(mm)50
口金寸法(mm)1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)273 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。ヘビーデューティアングロン/負荷の大きな作業に対応するため、コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)379 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400
トラスコ品番827-8933
質量(g)388
最大トルク(cN・m)5.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.4
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。