空圧工具 :「ディスクペーパー用パッド」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)42
仕様チャッキング:穴径16
全長(mm)190
質量(g)1500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。
付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24
トラスコ品番852-3203
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。