空圧工具 :「デッドマンスイッチ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25 電圧(V)100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])160~190 コード長さ(m)12 電流(A)(50/60Hz)12/10 アズワン品番64-8886-18 洗浄幅(mm)340
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)37 電圧(V)100 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])160~190 コード長さ(m)20 電流(A)(50/60Hz)13/12 アズワン品番64-8886-28 洗浄幅(mm)400
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25 電圧(V)100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])160~190 コード長さ(m)12 電流(A)(50/60Hz)12/10 アズワン品番64-8886-21 洗浄幅(mm)340
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります